Unica Studio - plaque de finition - Alu - 3 postes

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Nbre de postes 3
  • Couleur aluminium

Unica Studio - plaque de finition - Alu - 3 postes

 
 

Détails du produit

Cette plaque de finition 3 postes Unica Studio, moderne et design, de couleur aluminium, permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Unica lorsqu'ils sont posés en triple poste. NU200630 se compose d'une plaque 3 postes de couleur aluminium. Il sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...).Différents niveaux de régulation sont disponibles sur les attaches de clipsage de la plaque pour assurer le meilleur ajustement et rattraper les éventuelles irrégularités du mur. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Des variantes allant de 1 à 5 postes sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Avec ses multiples finitions Studio, Studio Color, Studio Métal, trouvez le design qui correspondra à vos envies !

Elle est la gamme fondatrice d’Unica. Tout en sobriété, le blanc s’accorde parfaitement avec des murs aux couleurs clairs ou il contraste avec des murs aux teintes profondes. L’anthracite et l’aluminium jouent sur les tonalités plus sombres pour composer des environnements chaleureux

Unica studio

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Unica studio

Multiple de vente

1

Plaque de finition

adapté à un canal d'allège

Non

finition de la surface

brillant

transparent

Non

traitement antibactérien

Non

avec grille de montage

Non

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

3

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

6

diamètre de l'alésage (ouverture)

65 mm

montage encastré

Oui

adapté à une installation intégrée

Non

nombre d'unités, verticales

1

nombre d'unités, horizontales

3

adapté à une boîte de sol

Non

Classe de protection (IP)

IP21

type de fixation

à clipser

Matériau

plastique

IK

IK04

sens de montage

horizontal et vertical

Traitement de surface

autre

avec volet de protection

Non

qualité du matériau

thermoplastique

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Nbre de postes

3

Profondeur

10 mm

Hauteur

85 mm

sans halogène

Oui

Largeur

227 mm

Couleur

aluminium

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.